Beli kwitansi sidu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Forte Kwitansiatribut:
- Quantity: 25 Sheets
- Kiky Buku KwitansiDeskripsi:Kwitansi kiky 50Kwitansi kiky 50.Kwitansi kiky yang berfungsi sebagai bukti Penerimaan sejumlah uang yang telah di tanda tangani oleh Penerimanya/sebagai bukti pembayaran.merek: kikymaterial: kertassilahkan chat kami untuk memastikan ketersediaan varian, warna, motif yg ada atau pertanyaan lainnya.layanan Pengiriman same day & instant max jam 3 sore dan jam buka toko ada di info toko.ukuran/dimensi yang ditampilkan dalam deskripsi bisa merupakan dimensi produk dengan kemasan atau tanpa kemasan.barang yg sdh dikirim tdk bisa dikembalikan.atribut:
- Type: Receipt Book
- Kiky Buku Kwitansi Businessatribut:
- Length (cm): 29
- Width (cm): 12
- Height (cm): 1
- 3M Lakban Vinyl No.35 (Lakban Lantai)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 2.2/10
- Tensile Strength (N/mm): 30/10
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Adhesive: Rubber
- Base Material: PVC resin
- Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 45
- Elongation (%): 225
- Main application: For electrical insulation
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 105
- Standard: UL
- Tensile Strength (N/10mm): 30
- Thickness (mm): 0.18
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Type: Potrait
- Paperline Nota Kontan Kecilatribut:
- Number of Ply: 1
- Size (mm): 108x155
- Type: Cash Receipt
- Paperline Nota Kontan Kecil (Bon)atribut:
- Content: 25 Sheets
- Type: NCR
- Kiky Kwitansi Miniatribut:
- Color: Assorted Colors
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- Plus Correction Tape Rush Refillatribut:
- Tape Length (m): 6m
- PAPEO Kwitansiatribut:
- Size: A5
- Size (mm): 148x210
- King Jim Map Plastik Folioatribut:
- Size: Folio
- Joyko Pulpen Gel QDeskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- DAIKA Stretch Film (Plastic Wrapping)Deskripsi:-Separate packages, etc., by color depending on the destination, contents, etc., so they can be sorted with one look, thus improving work efficiency significantly. The black color is also useful for blocking UV rays.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
Daftar Harga kwitansi sidu Terbaru January 2026
| Paperline Buku Kuitansi | Rp4.900 |
| Forte Kwitansi | Rp2.900 |
| Kiky Buku Kwitansi | Rp7.900 |
| Kiky Buku Kwitansi Kecil | Rp19.900 |
| Kiky Buku Kwitansi Business | Rp7.900 |
| 3M Lakban Vinyl No.35 (Lakban Lantai) | Rp129.900 |
| Paperline Nota Kontan Besar (Bon) | Rp45.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder) | Rp28.900 |
| Paperline Nota Kontan Kecil | Rp22.900 |
| Paperline Nota Kontan Kecil (Bon) | Rp34.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/dsP103629496-1.jpg)
/80P101574288-4.jpg)
/e6P109074510-2.jpg)

/7jP101574271-3.jpg)




/Plus%20Correction%20Tape%20Rush%20Refill/P102147900-1.jpg)




/P102641075-1.jpg)